GEWISS - GEWGW62013FH PRESA MOB.HP IP44 3P+T 32A 110V 4H CR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
15 PZ
EAN
8011564798212
Codice prodotto
GEWGW62013FH
Cod. produttore
GW62013FH
Produttore
GEW
Serie IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309 - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L'introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l'offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.