GEWISS - GEWGW61068H SPINA MOB.HP IP67 2P+T 63A >250VCC 8H


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - > 250 V DC grigio
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Grigio
Riferimento orario - 8 h
Confezione
4 PZ
EAN
8011564829688
Codice prodotto
GEWGW61068H
Cod. produttore
GW61068H
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
> 250 V DC grigio
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Grigio
Riferimento orario:
8 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no