GEWISS - GEWGW61054H SPINA MOB.HP IP67 3P+T 63A 500V 7H


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero
Grado di protezione (IP) - IP66
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Nero
Confezione
4 PZ
EAN
8011564829558
Codice prodotto
GEWGW61054H
Cod. produttore
GW61054H
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
500 V (50-60 Hz) nero
Grado di protezione (IP):
IP66
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Nero
Riferimento orario:
7 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica