GEWISS - GEWGW61048H SPINA MOB.HP IP67 2P+T 63A 230V 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP) - IP66
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Blu
Confezione
4 PZ
EAN
8011564829480
Codice prodotto
GEWGW61048H
Cod. produttore
GW61048H
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP):
IP66
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Blu
Riferimento orario:
6 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica