GEWISS - GEWGW60751H SPINA MOB.HP IP67 2P+T 16A >250VCC 8H


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - > 250 V DC grigio
Grado di protezione (IP) - IP66
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Grigio
Confezione
15 PZ
EAN
8011564797826
Codice prodotto
GEWGW60751H
Cod. produttore
GW60751H
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
> 250 V DC grigio
Grado di protezione (IP):
IP66
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Grigio
Riferimento orario:
8 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica