pagina iniziale

GEWISS - GEWGW60737H SPINA MOB.HP IP67 3P+N+T 16A 690V 5H

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW60737H SPINA MOB.HP IP67 3P+N+T 16A 690V 5H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 600-690 V (50-60 Hz) nero

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Colore identificativo - Nero

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8011564797680

Codice prodotto

GEWGW60737H

Cod. produttore

GW60737H

Produttore

GEW

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

600-690 V (50-60 Hz) nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

5

Colore identificativo:

Nero

Riferimento orario:

5 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+N+T 16A 600-690V 50/60HZ - NERO - 5H - CABLAGGIO A VITE