GEWISS - GEWGW60733H SPINA MOB.HP IP44 2P+T 32A >50÷250 VCC3H


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-250 V DC grigio
Grado di protezione (IP) - IP44
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Grigio
Confezione
15 PZ
EAN
8011564797642
Codice prodotto
GEWGW60733H
Cod. produttore
GW60733H
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
50-250 V DC grigio
Grado di protezione (IP):
IP44
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Grigio
Riferimento orario:
3 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no