pagina iniziale

GEWISS - GEWGW60727H SPINA MOB.HP IP44 3P+T 32A 440 460V 11H

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW60727H SPINA MOB.HP IP44 3P+T 32A 440 460V 11H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - Altri

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Colore identificativo - Rosso

  • Riferimento orario - 11 h

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8011564797581

Codice prodotto

GEWGW60727H

Cod. produttore

GW60727H

Produttore

GEW

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

Altri

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

4

Colore identificativo:

Rosso

Riferimento orario:

11 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Spina mobile CEE - tipo/modello GEWGW60727H - SPINA MOB.HP IP44 3P T 32A 440 460V 11H