GEWISS - GEWGW60707H SPINA MOB.HP IP44 2P+T 16A >50V 2H


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
15 PZ
EAN
8011564797383
Codice prodotto
GEWGW60707H
Cod. produttore
GW60707H
Produttore
GEW
IEC 309 HP Prese e spine a norme IEC 309 Il sistema IEC 309 HP e composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10? disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L?introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l?offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.