pagina iniziale

GEWISS - GEWGW60138 SPINA 90 MOB.PROT.2P 32A 42V 12H

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW60138 SPINA 90 MOB.PROT.2P 32A 42V 12H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 40-50 V (50-60 Hz) bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 2

  • Colore identificativo - Bianco

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8011564011281

Codice prodotto

GEWGW60138

Cod. produttore

GW60138

Produttore

GEW

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

40-50 V (50-60 Hz) bianco

Grado di protezione (IP):

IP44

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

2

Colore identificativo:

Bianco

Riferimento orario:

12 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Ad angolo retto

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Spina industriale da 32 in versione mobile con grado di protezione IP44. Cablaggio tramite morsetto a vite. Spina 2P