GEWISS - GEWGW60130 SPINA 90°MOB.PROT.3P 16A 42V 12H


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 40-50 V (50-60 Hz) bianco
Grado di protezione (IP) - IP44
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Bianco
Confezione
20 PZ
EAN
8011564011205
Codice prodotto
GEWGW60130
Cod. produttore
GW60130
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
40-50 V (50-60 Hz) bianco
Grado di protezione (IP):
IP44
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Bianco
Riferimento orario:
12 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Ad angolo retto
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no