GEWISS - GEWGW60125 SPINA MOBILE A 90° - IP67 - 3P+T 32A 480-500V 50/60HZ - NERO - 7H - CABLAGGIO A VITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero
Grado di protezione (IP) - IP67
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Nero
Confezione
16 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564009868
Codice prodotto
GEWGW60125
Cod. produttore
GW60125
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
500 V (50-60 Hz) nero
Grado di protezione (IP):
IP67
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Nero
Riferimento orario:
7 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Ad angolo retto
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no