GEWISS - GEWGW60035FH SPINA MOB.HP IP67 3P+T 32A 110V 4H CR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Giallo
Riferimento orario - 4 h
Confezione
15 PZ
EAN
8011564797130
Codice prodotto
GEWGW60035FH
Cod. produttore
GW60035FH
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Giallo
Riferimento orario:
4 h
Con invertitore di fase:
no
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no