pagina iniziale

GEWISS - GEWGW60031FH SPINA MOB.HP IP67 3P+N+T 16A 400V 6H CR

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW60031FH SPINA MOB.HP IP67 3P+N+T 16A 400V 6H  CR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8011564797079

Codice prodotto

GEWGW60031FH

Cod. produttore

GW60031FH

Produttore

GEW

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

5

Colore identificativo:

Rosso

Riferimento orario:

6 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto non a vite

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Spina mobile diritta stagna, cablaggio rapido a molla, bassa tensione, high performance. Halogen Free secondo EN 50267-2-2