pagina iniziale

GEWISS - GEWGW60028FH SPINA MOB.HP IP67 3P+N+T 16A 230V 9H CR

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW60028FH SPINA MOB.HP IP67 3P+N+T 16A 230V 9H  CR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Colore identificativo - Blu

  • Riferimento orario - 9 h

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8011564797017

Codice prodotto

GEWGW60028FH

Cod. produttore

GW60028FH

Produttore

GEW

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

200-250 V (50-60 Hz) blu

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

5

Colore identificativo:

Blu

Riferimento orario:

9 h

Con invertitore di fase:

no

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Serie IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309 - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L'introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l'offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.