pagina iniziale

GEWISS - GEWGW52358 DADO DI FISSAGGIO IN NYLON - M50

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW52358 DADO DI FISSAGGIO IN NYLON - M50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 50

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 250 PZ

EAN

8011564772748

Codice prodotto

GEWGW52358

Cod. produttore

GW52358

Produttore

GEW

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

50

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Passo della filettatura:

5 mm

Privo di alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Superficie:

Non trattato

Resistente agli urti:

no

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.