GEWISS - GEWGW52080 PRESSACAVO IP68 IN NYLON CON DADO - PG48


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 34...44 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 48
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
60 PZ
EAN
8011564771840
Codice prodotto
GEWGW52080
Cod. produttore
GW52080
Produttore
GEW
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
34...44 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
48
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
15.7 mm
Colore:
Grigio
Con controdado:
sì
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
70 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
no
Passo della filettatura:
1.59 mm
Resistente agli urti:
no
Superficie:
Non trattato
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
80 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Numero RAL:
7035
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-25...65 °C