GEWISS - GEWGW52079 PRESSACAVO IP68 IN NYLON CON DADO - PG42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 42
Passo della filettatura - 1.59 mm
Lunghezza della filettatura - 14.8 mm
Apertura chiave - 65 mm
Confezione
84 PZ
EAN
8011564771833
Codice prodotto
GEWGW52079
Cod. produttore
GW52079
Produttore
GEW
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
42
Passo della filettatura:
1.59 mm
Lunghezza della filettatura:
14.8 mm
Apertura chiave:
65 mm
Misura angolare dell'esagono:
75 mm
Per diametro cavo:
30...38 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Antiurto:
no
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
sì
Tipologia:
Diritto
Inserto di tenuta multiplo:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite divisibile:
no
Temperatura di impiego:
-25...65 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza


