GEWISS - GEWGW52077 PRESSACAVO IP68 IN NYLON CON DADO - PG29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 29
Passo della filettatura - 1.588 mm
Per diametro cavo - 18...25 mm
Materiale - Plastica
Confezione
150 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564914018
Codice prodotto
GEWGW52077
Cod. produttore
GW52077
Produttore
GEW
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
29
Passo della filettatura:
1.588 mm
Per diametro cavo:
18...25 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Grigio
Tipologia:
Diritto
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Temperatura di impiego:
-25...60 °C