GEWISS - GEWGW52076 PRESSACAVO IP68 IN NYLON CON DADO - PG21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 21
Passo della filettatura - 1.588 mm
Per diametro cavo - 13...18 mm
Materiale - Plastica
Confezione
200 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564914001
Codice prodotto
GEWGW52076
Cod. produttore
GW52076
Produttore
GEW
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
21
Passo della filettatura:
1.588 mm
Per diametro cavo:
13...18 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Grigio
Tipologia:
Diritto
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Temperatura di impiego:
-25...60 °C