pagina iniziale

GEWISS - GEWGW52075 PRESSACAVO IP68 IN NYLON CON DADO - PG16

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW52075 PRESSACAVO IP68 IN NYLON CON DADO - PG16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16

  • Passo della filettatura - 1.411 mm

  • Per diametro cavo - 10...14 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564913981

Codice prodotto

GEWGW52075

Cod. produttore

GW52075

Produttore

GEW

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

16

Passo della filettatura:

1.411 mm

Per diametro cavo:

10...14 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Grigio

Tipologia:

Diritto

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Temperatura di impiego:

-25...60 °C

Pressacavo in nylon passo PG, grigio RAL 7035, dotato di dado e guarnizioni di fissaggio. Installazione diretta su contenitori o componenti di fissaggio con fori passanti. Raccordo in impianti dove è richiesto un elevato grado di protezione con presenza di sostanze chimiche, urti e vibrazioni.