GEWISS - GEWGW52071 PRESSACAVO IP68 IN NYLON CON DADO - PG7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 7
Passo della filettatura - 1.27 mm
Per diametro cavo - 3.5...6.5 mm
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564913905
Codice prodotto
GEWGW52071
Cod. produttore
GW52071
Produttore
GEW
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
7
Passo della filettatura:
1.27 mm
Per diametro cavo:
3.5...6.5 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Grigio
Tipologia:
Diritto
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Temperatura di impiego:
-25...60 °C