GEWISS - GEWGW52049 PRESSACAVO APPL.INDUSTRIALI M63 IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 63
Passo della filettatura - 1.5 mm
Lunghezza della filettatura - 25.5 mm
Apertura chiave - 75.7 mm
Confezione
60 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564082144
Codice prodotto
GEWGW52049
Cod. produttore
GW52049
Produttore
GEW
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
63
Passo della filettatura:
1.5 mm
Lunghezza della filettatura:
25.5 mm
Apertura chiave:
75.7 mm
Per diametro cavo:
35...44 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Grigio
Tipologia:
Diritto
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Temperatura di impiego:
-25...60 °C


