pagina iniziale

GEWISS - GEWGW52046 PRESSACAVO PASSO M32 IP68 ISOL.

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW52046 PRESSACAVO PASSO M32 IP68 ISOL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 18...25 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 32

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 150 PZ

EAN

8011564075634

Codice prodotto

GEWGW52046

Cod. produttore

GW52046

Produttore

GEW

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

18...25 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

32

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

42 mm

Passo della filettatura:

1.5 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Temperatura di esercizio:

-25...60 °C

Pressacavo in nylon passo metrico, grigio RAL 7035, dotato di dado e guarnizioni di fissaggio. Installazione diretta su contenitori o componenti di fissaggio con fori passanti. Raccordo in impianti dove è richiesto un elevato grado di protezione con presenza di sostanze chimiche, urti e vibrazioni.