GEWISS - GEWGW52044 PRESSACAVO PASSO M20 IP68 ISOL.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 10...14 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564075610
Codice prodotto
GEWGW52044
Cod. produttore
GW52044
Produttore
GEW
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
10...14 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
20
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
13 mm
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
27 mm
Passo della filettatura:
1.5 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo per cavo piatto:
no
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C