GEWISS - GEWGW52043 PRESSACAVO APPL.INDUSTRIALI M16 IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16
Passo della filettatura - 1.5 mm
Lunghezza della filettatura - 15 mm
Apertura chiave - 22 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564075603
Codice prodotto
GEWGW52043
Cod. produttore
GW52043
Produttore
GEW
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
16
Passo della filettatura:
1.5 mm
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Apertura chiave:
22 mm
Per diametro cavo:
5...10 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Grigio
Tipologia:
Diritto
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Temperatura di impiego:
-25...60 °C


