GEWISS - GEWGW52042 PRESSACAVO APPL.INDUSTRIALI M12 IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 12
Passo della filettatura - 1.25 mm
Lunghezza della filettatura - 8 mm
Apertura chiave - 17 mm
Confezione
600 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564082113
Codice prodotto
GEWGW52042
Cod. produttore
GW52042
Produttore
GEW
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
12
Passo della filettatura:
1.25 mm
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Apertura chiave:
17 mm
Per diametro cavo:
3...6 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Grigio
Tipologia:
Diritto
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Temperatura di impiego:
-25...60 °C