pagina iniziale

GEWISS - GEWGW52029 PRESSACAVO PG 42 ALLOG.TUBO D50 IP66

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW52029 PRESSACAVO PG 42 ALLOG.TUBO D50 IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 42

  • Passo della filettatura - 1.588 mm

  • Lunghezza della filettatura - 20 mm

  • Apertura chiave - 62 mm

Confezione

  • 80 PZ

EAN

8011564025196

Codice prodotto

GEWGW52029

Cod. produttore

GW52029

Produttore

GEW

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

42

Passo della filettatura:

1.588 mm

Lunghezza della filettatura:

20 mm

Apertura chiave:

62 mm

Per diametro cavo:

40...43 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore:

Grigio

Tipologia:

Diritto

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Temperatura di impiego:

-25...60 °C

Pressacavo in nylon passo PG con alloggiamento per tubo rigido, grigio RAL 7035, dotato di dado di fissaggio. Adatto per la realizzazione di impianti a tenuta stagna con serraggio diretto sul cavo e raccordo esterno tubo-cassetta.