GEWISS - GEWGW52028 PRESSACAVO PG 36 ALLOG.TUBO D40 IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 36
Passo della filettatura - 1.588 mm
Lunghezza della filettatura - 18 mm
Apertura chiave - 55 mm
Confezione
54 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564025189
Codice prodotto
GEWGW52028
Cod. produttore
GW52028
Produttore
GEW
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
36
Passo della filettatura:
1.588 mm
Lunghezza della filettatura:
18 mm
Apertura chiave:
55 mm
Per diametro cavo:
30...34 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore:
Grigio
Tipologia:
Diritto
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Temperatura di impiego:
-25...60 °C


