pagina iniziale

GEWISS - GEWGW52027 PRESSACAVO PG 29 ALLOG.TUBO D32 IP66

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW52027 PRESSACAVO PG 29 ALLOG.TUBO D32 IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 29

  • Passo della filettatura - 1.588 mm

  • Lunghezza della filettatura - 15 mm

  • Apertura chiave - 41 mm

Confezione

  • 135 PZ

EAN

8011564025172

Codice prodotto

GEWGW52027

Cod. produttore

GW52027

Produttore

GEW

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

29

Passo della filettatura:

1.588 mm

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Apertura chiave:

41 mm

Per diametro cavo:

21...26 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore:

Grigio

Tipologia:

Diritto

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Temperatura di impiego:

-25...60 °C

Pressacavo in nylon passo PG con alloggiamento per tubo rigido, grigio RAL 7035, dotato di dado di fissaggio. Adatto per la realizzazione di impianti a tenuta stagna con serraggio diretto sul cavo e raccordo esterno tubo-cassetta.