pagina iniziale

GEWISS - GEWGW52024 PRESSACAVO PG 13,5 ALLOG.TUBO D16 IP66

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW52024 PRESSACAVO PG 13,5 ALLOG.TUBO D16 IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 13

  • Passo della filettatura - 1.411 mm

  • Lunghezza della filettatura - 12 mm

  • Apertura chiave - 24 mm

Confezione

  • 300 PZ

EAN

8011564025141

Codice prodotto

GEWGW52024

Cod. produttore

GW52024

Produttore

GEW

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

13

Passo della filettatura:

1.411 mm

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Apertura chiave:

24 mm

Per diametro cavo:

9...12 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore:

Grigio

Tipologia:

Diritto

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Temperatura di impiego:

-25...60 °C

Pressacavo in nylon passo PG con alloggiamento per tubo rigido, grigio RAL 7035, dotato di dado di fissaggio. Adatto per la realizzazione di impianti a tenuta stagna con serraggio diretto sul cavo e raccordo esterno tubo-cassetta.