GEWISS - GEWGW52002 PRESSACAVO PASSO PG9 IP66


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 5...8 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 9
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564017016
Codice prodotto
GEWGW52002
Cod. produttore
GW52002
Produttore
GEW
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
5...8 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
9
Grado di protezione (IP):
IP66
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
19 mm
Passo della filettatura:
1.411 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Pressacavo per cavo piatto:
no
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C