pagina iniziale

GEWISS - GEWGW50210 MANICOTTO FLES.IP44 D.32 GR.RAL7035

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW50210 MANICOTTO FLES.IP44 D.32 GR.RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per tubi di diametro nominale - 32 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Modello - A innesto

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8011564017375

Codice prodotto

GEWGW50210

Cod. produttore

GW50210

Produttore

GEW

Materiale:

Plastica

Per tubi di diametro nominale:

32 mm

Superficie:

Non trattato

Modello:

A innesto

Privo di alogeni:

no

Qualità del materiale:

Altri

Superficie lucida:

no

Manicotto flessibile protetto, IP44 • Per tubi Ø esterno: 32 mm • Ø esterno: 45 mm • Ø interno: 28 mm • Lunghezza: 280 mm