GEWISS - GEWGW50206 MANICOTTO FLES.IP66 D.50 GR.RAL7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Per tubi di diametro nominale - 50 mm
Superficie - Non trattato
Modello - A innesto
Privo di alogeni - no
Confezione
36 PZ
EAN
8011564017337
Codice prodotto
GEWGW50206
Cod. produttore
GW50206
Produttore
GEW
Materiale:
Plastica
Per tubi di diametro nominale:
50 mm
Superficie:
Non trattato
Modello:
A innesto
Privo di alogeni:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Superficie lucida:
no
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.