pagina iniziale

GEWISS - GEWGW50205 MANICOTTO FLES.IP66 D.40 GR.RAL7035

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW50205 MANICOTTO FLES.IP66 D.40 GR.RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per tubi di diametro nominale - 40 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Modello - A innesto

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8011564017320

Codice prodotto

GEWGW50205

Cod. produttore

GW50205

Produttore

GEW

Materiale:

Plastica

Per tubi di diametro nominale:

40 mm

Superficie:

Non trattato

Modello:

A innesto

Privo di alogeni:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Superficie lucida:

no

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.