pagina iniziale

GEWISS - GEWGW50203 MANICOTTO FLES.IP66 D.25 GR.RAL7035

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW50203 MANICOTTO FLES.IP66 D.25 GR.RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per tubi di diametro nominale - 25 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Modello - A innesto

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8011564017306

Codice prodotto

GEWGW50203

Cod. produttore

GW50203

Produttore

GEW

Materiale:

Plastica

Per tubi di diametro nominale:

25 mm

Superficie:

Non trattato

Modello:

A innesto

Privo di alogeni:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Superficie lucida:

no

Manicotti polifunzionali che consentono di realizzare curve ad angolo variabile 0-90° oppure raccordi tubo-tubo anche disassati.