GEWISS - GEWGW48682 CENTRALINO COMPON.INC.12M IP55 GR7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 12
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564071711
Codice prodotto
GEWGW48682
Cod. produttore
GW48682
Produttore
GEW
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
12
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
308 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Altezza:
169 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Profondità:
70 mm
Struttura espandibile:
sì
Guida DIN:
no
Numero RAL:
7035