GEWISS - GEWGW48651 COPERCHIO PTC 138X169X70 IP55 TRASP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per lunghezza scatola/cassetta - 138 mm
Per larghezza scatola/cassetta - 169 mm
Profondità - 70 mm
Forma - Rettangolare
Tipo di fissaggio - Coperchio a vite
Confezione
30 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564063617
Codice prodotto
GEWGW48651
Cod. produttore
GW48651
Produttore
GEW
Per lunghezza scatola/cassetta:
138 mm
Per larghezza scatola/cassetta:
169 mm
Profondità:
70 mm
Forma:
Rettangolare
Tipo di fissaggio:
Coperchio a vite
Tipologia:
Altro
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
sì
Colore:
Altro
Con viti:
no
Piombabile:
sì


