GEWISS - GEWGW48623 COPERCHIO PTC 398X169X70 IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 398 mm
Per lunghezza scatola/cassetta - 398 mm
Larghezza - 169 mm
Per larghezza scatola/cassetta - 169 mm
Profondità - 70 mm
Confezione
15 PZ
EAN
8011564063594
Codice prodotto
GEWGW48623
Cod. produttore
GW48623
Produttore
GEW
Lunghezza:
398 mm
Per lunghezza scatola/cassetta:
398 mm
Larghezza:
169 mm
Per larghezza scatola/cassetta:
169 mm
Profondità:
70 mm
Forma:
Rettangolare
Tipo di fissaggio:
Coperchio per fissaggio a vite
Tipologia:
Coperchio di montaggio
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
sì
Colore:
Altro
Con viti:
sì
Piombabile:
no


