pagina iniziale

GEWISS - GEWGW48621 COPERCHIO PTC 138X169X70 IP55

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW48621 COPERCHIO PTC 138X169X70 IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 138 mm

  • Per lunghezza scatola/cassetta - 138 mm

  • Larghezza - 169 mm

  • Per larghezza scatola/cassetta - 169 mm

  • Profondità - 70 mm

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8011564063549

Codice prodotto

GEWGW48621

Cod. produttore

GW48621

Produttore

GEW

Lunghezza:

138 mm

Per lunghezza scatola/cassetta:

138 mm

Larghezza:

169 mm

Per larghezza scatola/cassetta:

169 mm

Profondità:

70 mm

Forma:

Rettangolare

Tipo di fissaggio:

Coperchio per fissaggio a vite

Tipologia:

Coperchio di montaggio

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Colore:

Altro

Con viti:

Piombabile:

no

Serie 48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema è costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità , ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d'acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free.