pagina iniziale

GEWISS - GEWGW48084 COPERCHIO ALTO CASSETTA 152X98

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW48084 COPERCHIO ALTO CASSETTA 152X98

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 172 mm

  • Per lunghezza scatola/cassetta - 172 mm

  • Larghezza - 118 mm

  • Per larghezza scatola/cassetta - 118 mm

  • Profondità - 56 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011564063273

Codice prodotto

GEWGW48084

Cod. produttore

GW48084

Produttore

GEW

Lunghezza:

172 mm

Per lunghezza scatola/cassetta:

172 mm

Larghezza:

118 mm

Per larghezza scatola/cassetta:

118 mm

Profondità:

56 mm

Forma:

Rettangolare

Tipo di fissaggio:

Coperchio per fissaggio a vite

Tipologia:

Altro

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Colore:

Bianco

Con viti:

Piombabile:

no

Serie 48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema è costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità , ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d'acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free.