pagina iniziale

GEWISS - GEWGW48011P SCUDO PROTETTIVO CASS.DERIV. PT 11

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW48011P SCUDO PROTETTIVO CASS.DERIV. PT 11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 294 mm

  • Per lunghezza scatola/cassetta - 294 mm

  • Larghezza - 516 mm

  • Per larghezza scatola/cassetta - 516 mm

  • Forma - Rettangolare

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8011564427228

Codice prodotto

GEWGW48011P

Cod. produttore

GW48011P

Produttore

GEW

Lunghezza:

294 mm

Per lunghezza scatola/cassetta:

294 mm

Larghezza:

516 mm

Per larghezza scatola/cassetta:

516 mm

Forma:

Rettangolare

Tipo di fissaggio:

Coperchio a innesto

Tipologia:

Coperchio protettivo per costruzione

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

no

Colore:

Rosso

Con viti:

no

Piombabile:

no

Serie 48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema è costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità , ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d'acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free.