pagina iniziale

GEWISS - GEWGW48010P SCUDO PROTETTIVO CASS.DERIV. PT 10

GEWISS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 202 mm

  • Per lunghezza scatola/cassetta - 202 mm

  • Larghezza - 516 mm

  • Per larghezza scatola/cassetta - 516 mm

  • Forma - Rettangolare

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8011564427211

Codice prodotto

GEWGW48010P

Cod. produttore

GW48010P

Produttore

GEW

Lunghezza:

202 mm

Per lunghezza scatola/cassetta:

202 mm

Larghezza:

516 mm

Per larghezza scatola/cassetta:

516 mm

Forma:

Rettangolare

Tipo di fissaggio:

Coperchio a innesto

Tipologia:

Coperchio protettivo per costruzione

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

no

Colore:

Rosso

Con viti:

no

Piombabile:

no

Serie 48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema è costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità , ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d'acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free.