GEWISS - GEWGW48009PM CASSETTA DERIV. P.M. G. DIN 480X160X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Parete forata
Forma - Rettangolare
Tipologia costruttiva - Scatola/cassetta di derivazione
Tipologia - Altro
Equipaggiato di anello girevole - no
Confezione
1 PZ
EAN
8011564940673
Codice prodotto
GEWGW48009PM
Cod. produttore
GW48009PM
Produttore
GEW
Tipo di montaggio:
Parete forata
Forma:
Rettangolare
Tipologia costruttiva:
Scatola/cassetta di derivazione
Tipologia:
Altro
Equipaggiato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
sì
Attrezzatura:
Piastra di montaggio
Lunghezza:
480 mm
Larghezza:
160 mm
Profondità:
75...75 mm
Fissaggio degli apparecchi:
Avvitare
Con viti:
sì
Passaggio scatola tramite foro sfondabile:
sì
Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:
no
Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:
no
Passaggio scatola tramite membrana graduata:
no
Per diametro del tubo:
Altro
Bloccaggio del tubo:
no
Bloccaggio tubo opzionale:
no
Inserimento dal retro:
sì
Numero di manicotti in dotazione:
0
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Verde
Grado di protezione (IP):
IP40
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
no
Integrità del circuito:
Senza
Con schermatura:
no
Ermetico al vento:
no
Fissaggio del gancio portalampada:
no
Raccordo:
Senza
Applicazione speciale:
Senza