pagina iniziale

GEWISS - GEWGW48009P SCUDO PROTETTIVO CASS.DERIV. PT 9

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW48009P SCUDO PROTETTIVO CASS.DERIV. PT 9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 506 mm

  • Per lunghezza scatola/cassetta - 480 mm

  • Larghezza - 186 mm

  • Per larghezza scatola/cassetta - 213 mm

  • Forma - Rettangolare

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8011564801837

Codice prodotto

GEWGW48009P

Cod. produttore

GW48009P

Produttore

GEW

Lunghezza:

506 mm

Per lunghezza scatola/cassetta:

480 mm

Larghezza:

186 mm

Per larghezza scatola/cassetta:

213 mm

Forma:

Rettangolare

Tipo di fissaggio:

Coperchio a innesto

Tipologia:

Coperchio protettivo per costruzione

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

no

Colore:

Rosso

Con viti:

no

Piombabile:

no

Serie 48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema è costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità , ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d'acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free.