GEWISS - GEWGW48007P SCUDO PROTETTIVO CASS.DERIV. PT 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 320 mm
Per lunghezza scatola/cassetta - 294 mm
Larghezza - 178 mm
Per larghezza scatola/cassetta - 207 mm
Forma - Rettangolare
Confezione
60 PZ
EAN
8011564801813
Codice prodotto
GEWGW48007P
Cod. produttore
GW48007P
Produttore
GEW
Lunghezza:
320 mm
Per lunghezza scatola/cassetta:
294 mm
Larghezza:
178 mm
Per larghezza scatola/cassetta:
207 mm
Forma:
Rettangolare
Tipo di fissaggio:
Coperchio a innesto
Tipologia:
Coperchio protettivo per costruzione
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
no
Colore:
Rosso
Con viti:
no
Piombabile:
no


