pagina iniziale

GEWISS - GEWGW47298 CVX160E KIT MSX/D125 600X200 ORIZZ

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW47298 CVX160E KIT MSX/D125 600X200 ORIZZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 200 mm

  • Accessorio -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8034035081576

Codice prodotto

GEWGW47298

Cod. produttore

GW47298

Produttore

GEW

Materiale:

Altri

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Larghezza:

600 mm

Altezza:

200 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

47 CVX 160 E Quadri da parete fino a 160 A con telaio estraibile La serie CVX 160 E dei quadri di distribuzione da parete fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo ogni esigenza, da un capacità minima di 72 moduli fino ad un massimo di 192, scegliendo opportunamente i kit di installazione con passo 150 mm o 200 mm.