GEWISS - GEWGW47137 CVX160E PORTA VETRO PIANA IP55 600X800


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8034035090707
Codice prodotto
GEWGW47137
Cod. produttore
GW47137
Produttore
GEW
47 CVX 160 E Quadri da parete fino a 160 A con telaio estraibile La serie CVX 160 E dei quadri di distribuzione da parete fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo ogni esigenza, da un capacita minima di 72 moduli fino ad un massimo di 192, scegliendo opportunamente i kit di installazione con passo 150 mm o 200 mm.