pagina iniziale

GEWISS - GEWGW47117 CVX160I/E PORTA VETRO PIANA IP40 600X800

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW47117 CVX160I/E PORTA VETRO PIANA IP40 600X800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035090462

Codice prodotto

GEWGW47117

Cod. produttore

GW47117

Produttore

GEW

47 CVX 160 I Quadri da incasso fino a 160 A La serie CVX 160 I dei quadri di distribuzione preaasemblati da incasso fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo le ogni esigenza, da un capacita minima di 96 moduli fino ad un massimo di 144, con tre diverse altezze da 600 mm a 1000 mm.