pagina iniziale

GEWISS - GEWGW47083 CVX160I-QUADRO 600X800X105 IP40 PORTA V

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW47083 CVX160I-QUADRO 600X800X105 IP40 PORTA V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Altezza - 800 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Profondità - 140 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564111158

Codice prodotto

GEWGW47083

Cod. produttore

GW47083

Produttore

GEW

Materiale (del corpo):

Acciaio

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Altezza:

800 mm

Larghezza:

600 mm

Profondità:

140 mm

Larghezza in numero di moduli:

24

Coperchio / Porta trasparente:

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP40

Con serratura:

Corrente nominale (In):

160 A

Numero di moduli:

120

Colore:

Grigio

Numero di righe:

5

Profondità di incasso:

105 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Numero RAL:

7035

Superficie:

Verniciatura a polveri

Quadri preassemblati in lamiera di acciaio verniciato - Colore Grigio RAL 7035 Completi di equipaggiamento per apparecchi modulari - Porta in vetro curvo fumé temperato di sicurezza munita di 2 serrature • Dotazioni: paramalta. Etichetta di identificazione utenza. Targhetta autoadesiva da compilare per la certificazione secondo la norma CEI 23-51. Pannelli frontali completi di guida EN 50022 (DIN 35) ed accessori di fissaggio. Mascherine coprimoduli. n. 2 chiavi a doppia aletta. • Corrente nominale (ln) fino a 160 A • Tensione nominale di impiego (Ue): fino a 500 V • Tensione nominale di isolamento (Ui): fino a 500 V • Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp): 6 kV 1,2/50 µs • Temperatura di funzionamento: -5°C +40°C • Contenitore in lamiera d'acciaio spessore 10/10 mm • Verniciatore delle lamiere con polvere epossi-poliestere colore grigio RAL 7035 • Potenza dissipabile (W): 125